593D336X9016C2TE3 Vishay タンタルコンデンサ,16V,33μF,±10% VISHAY 40997426

Vishay タンタルコンデンサ,16V,33μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40997426品番593D336X9016C2TE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 33μF
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 6032-28
等価直列抵抗 = 300mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 6mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm
シリーズ = 593D
電解質の種類 = ソリッド
誘電正接 = 6%
593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする