- 仕様
- ブリッジタイプ = 単相
ピーク平均順方向電流 = 4A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = KBU
ピン数 = 4
構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -50 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 23.7mm
幅 = 7.1mm
UL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応