- 仕様
- ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMP
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピン数 = 2
長さ = 3.61mm
幅 = 2.18mm
高さ = 1.15mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応