曜日別特売
F221K25S3NN63J5R Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc VISHAY 40998476

Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード40998476品番F221K25S3NN63J5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
静電容量 = 220pF
電圧 = 1kV dc
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = F
許容差 = ±10%
温度特性 = S3N
直径 = 6.5mm
温度係数 = ±15%
端子タイプ = スルーホール実装
IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40998476
2020-09-26
用途: LED照明の基盤修理
自動車・二輪車・自転車関連業

特にありませんが、商品到着予定日が具体的に明記があると注文し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする