曜日別特売
MAL209526102E3 Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン型4端子 400V dc 1000μF VISHAY 40998668

Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン型4端子 400V dc 1000μF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード40998668品番MAL209526102E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
静電容量 = 1000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 400V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 40 (Dia.) x 70mm
高さ = 70mm
直径 = 40mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 10mm
構造 = シリンダー形
シリーズ = 95
寿命 = 3000 h, 10000 h, 400000 h
095シリーズ. Vishay 095シリーズアルミ電解コンデンサは、極性付きスナップイン端子を備えています。 095シリーズは、自動車、通信、産業、オーディオ / ビデオ、カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング、ポータブル / モバイル機器などに適しています。. 漏洩電流を低減 非固体電解質 キー付き極性 高い信頼性 低ESR、高リップル電流対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする