曜日別特売
IHLP6767GZER330M11 Vishay 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 10.7A, シールド, 17.15 x 17.15 x 7mm VISHAY 40998799

Vishay 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 10.7A, シールド, 17.15 x 17.15 x 7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40998799品番IHLP6767GZER330M11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 10.7A
パッケージ/ケース = 6767
長さ = 17.15mm
奥行き = 17.15mm
高さ = 7mm
寸法 = 17.15 x 17.15 x 7mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 37mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 4.8MHz
インダクタ構造 = 巻線型
IHLP6767GZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-6767GZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767GZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲: 750 kHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて) IEC 61249-2-21定義によりハロゲンフリー. 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする