曜日別特売
LPS1100H1000JB Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,1.1kW,100Ω,±5% VISHAY 40998853

Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,1.1kW,100Ω,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40998853品番LPS1100H1000JB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様
抵抗 = 100Ω
定格電力 = 1.1kW
シリーズ = LPS1100
パッケージ/ケース = セラミック、平面SMD
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
温度係数 = 150ppm/℃
寸法 = 57 x 60mm
1100 W LPS1100シリーズ. Vishay LPS 1100シリーズは、ヒートシンク上に取り付ける電力抵抗器です。 厚膜技術を導入したLPS 1100シリーズは、取り付けが簡単で、ケースからの熱放射を低減する無誘導抵抗器です。 産業、輸送、医療、HEV / EVなどの用途に適しています。. 高出力: 最大1100 W @ 25 ℃ 小型、低プロファイル: 57 mm x 60 mm 無誘導: < 0.1 μH 高絶縁耐力: 最大12 kVRMS 軽量: 79 g
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする