曜日別特売
IRFP460BPBF Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-247AC D Series シリーズ VISHAY 40998984

Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-247AC D Series シリーズIRFP460BPBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40998984
品番
IRFP460BPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 20 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 250 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = TO-247AC
実装タイプ = スルーホール
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 278 W
標準入力キャパシタンス @ Vds = 3094 pF @ 10 V
NチャンネルMOSFET、Dシリーズ高電圧、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする