曜日別特売
RCH50S2R200JS06 Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,2.2Ω,±5% VISHAY 40999203

Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,2.2Ω,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40999203品番RCH50S2R200JS06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
抵抗 = 2.2Ω
定格電力 = 50W
シリーズ = RCH50
パッケージ/ケース = S06
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = はんだタブ
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
温度係数 = ±150ppm/℃
50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする