BZX85B18-TR Vishay ツェナーダイオード, 18V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY 41000147

Vishay ツェナーダイオード, 18V, 1.3 W, 2-Pin DO-41BZX85B18-TR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
41000147
品番
BZX85B18-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1.3 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナータイプ = 汎用
ツェナー電圧許容性 = 2%
ピン数 = 2
テスト電流 = 15mA
最大ツェナーインピーダンス = 20Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
長さ = 4.1mm
直径 = 2.6mm
寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm
標準電圧温度係数 = 0.09%/℃
ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする