曜日別特売
CRHV1206AF100MFKET Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 100MΩ, ±1% VISHAY 41000856

Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 100MΩ, ±1%

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41000856品番CRHV1206AF100MFKET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
仕様
抵抗 = 100MΩ
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.3W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = CRHV
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +150℃
終端スタイル = はんだ
ケーススタイル = モールド
1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: チャージアンプの時定数回路
株式会社ユタカ電子製作所

100MΩのチップ高抵抗は余り作られていないので、助かりました。無ければ10MΩのチップ抵抗を10個並べなければならず、小型化の邪魔になります。精度も満足するものでした。ギガオーム級も使う事になるかも知れません。
性能やサイズに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする