曜日別特売
501562 バックショットミラーVer.2 JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001143

バックショットミラーVer.2

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41001143品番501562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

バックショットミラーは19~27mmΦの純正ミラーステーに適合します。
距離感のつかみやすい平面レンズを採用!!純正ミラーだけでは捉えきれない死角をフォローします。

レンズ形状平面レンズ種別ロングステータイプ材質本体/樹脂、ステー/スチール寸法(mm)122×160ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41001143
2017-05-10
用途: 新車の4tダンプに取り付け
イトー商会自動車・二輪車・自転車関連業

以前はメッキでしたが、ブラックにして引き締まりました。

対象商品 : 41001143
2016-08-24
用途: トヨタカムロードの後方確認用

取り付けは容易でした。ただ平面鏡の為局所的にしか見えません。全体を確認したいというような方には不向きです。しかしないよりはあったほうが良いと思います。

対象商品 : 41001143
2014-10-08
用途: トラックのバックミラーの補助

後方の確認をするのに平面鏡なので距離感がわかりやすく助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする