MRHQ10D-180S-M9BVZS MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC 41002002

※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°オートスイッチ種類チャック開閉用:M9BV、揺動検出用:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード41002002品番MRHQ10D-180S-M9BVZS
参考基準価格(税別)¥61,990販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チャック内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)4揺動角度(180) 180°リード線(m)チャック開閉用:(Z) 5オートスイッチ種類チャック開閉用:M9BV、揺動検出用:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする