686616152001 Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK 41002466

Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm WR-FFC シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41002466品番686616152001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様
ケーブル長 = 152mm
コネクタ1極数 = 16
コネクタ2極数 = 16
コネクタ1行数 = 1
コネクタ2行数 = 1
ピッチ = 1mm
終端 = 圧着
使用温度範囲 = -30 → +105 ℃
Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41002466
2020-10-09
用途: CDの修理
吉川電器店卸売・小売業

長さの種類がも少しありば良い。使用に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする