7427502 Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm WURTH ELEKTRONIK 41002868

Wurth Elektronik フェライトビーズ, 6 (Dia.) x 10mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード41002868品番7427502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
パッケージタイプ = アキシャル
インピーダンス @ 25 MHz = 670Ω
インピーダンス @ 100 MHz = 976Ω
定格電流 = 3A
タイプ = フェライトビーズ
寸法 = 6 (Dia.) x 10mm
長さ = 10mm
高さ = 10mm
直径 = 6mm
アプリケーション = 一般用
6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする