744822110 Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 1A, 360mΩ WURTH ELEKTRONIK 41003629

Wurth Elektronik リードインダクタ, 10 mH, 1A, 360mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41003629品番744822110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様
インダクタンス = 10 mH
最大直流電流 = 1A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 360mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 17.5mm
奥行き = 13mm
高さ = 22mm
寸法 = 17.5 x 13 x 22mm
リードピッチ = 7.7mm
シリーズ = WE-CMB HC
端子タイプ = スルーホール実装
Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする