744152 Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 82 μH, 7.7A, 30mΩ WURTH ELEKTRONIK 41003909

Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 82 μH, 7.7A, 30mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41003909品番744152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
仕様
インダクタンス = 82 μH
最大直流電流 = 7.7A
取り付けタイプ = リード線
最大直流抵抗 = 30mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 28mm
奥行き = 12mm
寸法 = 28 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 10mm
シリーズ = WE-SI
端子タイプ = スルーホール実装
Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする