TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(絶縁体)
青
青
赤
黄
適応ねじ径
M6
M4
M3.5
M3
M5
幅(mm)
8.71
6.35
5.5
7.9
7.1
5.16
全長(mm)
26.92
22.12
18.16
17.5
20.83
20.3
21.8
16.4
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
41004214
品番
170784-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
全長(mm)
26.92
適応ねじ径
M6
色(絶縁体)
青
絶縁被膜外径(mm)
4.3
適用領域
16-14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表