TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
端子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色(絶縁体)
赤
青
赤
黄
適応ねじ径
M5
M4
M3.5
M3
M5
幅(mm)
7.9
8.71
6.35
5.5
7.9
7.1
5.16
全長(mm)
21.8
22.12
18.16
17.5
20.83
20.3
21.8
16.4
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
41004311
品番
171509-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
幅(mm)
7.9
全長(mm)
21.8
適応ねじ径
M5
穴径(Φmm)
5.26
色(絶縁体)
赤
絶縁被膜外径(mm)
3
適用領域
22-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表