629105136821 Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK 41005284

Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41005284品番629105136821
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = 表面実装
USBタイプ = B
ボディ向き = ライトアングル
USBバージョン = 2.0
定格電流 = 1A
定格電圧 = 30 V ac
シリーズ = WR-COM
コンタクト材質 = 銅合金
端子方法 = はんだ
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
シリーズ番号 = 629105
Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする