曜日別特売
UBW1H330MPD ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF ニチコン 41005695

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41005695品番UBW1H330MPD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
仕様
静電容量 = 33μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
リードピッチ = 3.5mm
構造 = ラジアル
シリーズ = BW
寿命 = 1000h
アルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする