MRHQ25D-180S-M9PV MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D) SMC 41005712

※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°オートスイッチ種類チャック開閉用:M9PV、揺動検出用:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41005712品番MRHQ25D-180S-M9PV
参考基準価格(税別)¥85,530販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チャック内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14揺動角度(180) 180°リード線(m)チャック開閉用:(-) 0.5オートスイッチ種類チャック開閉用:M9PV、揺動検出用:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする