※3-M12-1-MRHQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25S)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
オートスイッチ種類
チャック開閉用:M9NV、揺動検出用:M9N
注文コード
41006403
品番
MRHQ25S-90S-M9NV-M9N
参考基準価格(税別)
¥91,360
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チャック内径(Φmm)
25
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(mm)
14
揺動角度
(90) 90°
リード線(m)
チャック開閉用:(-) 0.5 、揺動検出用:(-) 0.5
オートスイッチ種類
チャック開閉用:M9NV、揺動検出用:M9N
オートスイッチ追記号
チャック開閉用:(-) 2ヶ付、揺動検出用:(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード