曜日別特売
MRQFS32-25CA-F7BV MRQ - ロータリシリンダ(MRQFS32) SMC 41009002

※3-M08-2-MRQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRQ - ロータリシリンダ(MRQFS32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(A) 80°to 100°注文コード41009002品番MRQFS32-25CA-F7BV
参考基準価格(税別)¥62,980販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
揺動角度(A) 80°to 100°ストローク(mm)25エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)0.5サイズ(mm)32ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BVオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする