曜日別特売
UFG2A100MPM ニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 100V dc 10μF ニチコン 41013009

ニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 100V dc 10μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41013009品番UFG2A100MPM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様
静電容量 = 10μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 100V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm
高さ = 11.5mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = FG
寿命 = 1000h
オーディオデバイス用アルミ電解コンデンサ、FGシリーズ(極性付). 高品質オーディオコンポーネント 最新の電極ホイルエッチングテクノロジーとMUSEの従来の振動理論と組み合わせで、「純金」を創出 幅のある低音と生き生きした中音 / 高音がDVD、MD及び他のオーディオビジュアルデバイスに最適 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) 耐久性: 85 ℃、1000時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする