UCD1V470MCL1GS ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF ニチコン 41014384

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41014384品番UCD1V470MCL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
仕様
静電容量 = 47μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
高さ = 5.8mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
構造 = シリンダー形
シリーズ = CD
寿命 = 2000h
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする