UCS2C221MHD ニチコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 220μF ニチコン 41014874

ニチコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 220μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41014874品番UCS2C221MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
静電容量 = 220μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 160V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 16 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
直径 = 16mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = CS
寿命 = 10000h
ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする