曜日別特売
EB4012 エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41015983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB4012 エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41015983
EB4012 エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41015983

エバーマウント EBタイプ 4000番

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじM16
寸法H(mm)66
内容量1個注文コード41015983品番EB4012
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法D1(Φmm)106寸法D2(Φmm)100寸法H(mm)66寸法L(mm)134寸法R(mm)16寸法d(mm)16寸法d1(Φmm)13.5寸法h(mm)50寸法l(mm)55寸法s(mm)50寸法t(mm)8形状丸形接続ねじM16接続方式おねじ・プレート許容荷重(N)Z方向/9800、X方向/1950材質(防振ゴム)天然ゴム静的ばね定数(N/mm)Z方向/960、X方向/130適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41015922
2021-07-27
用途: 新ダイワ ガソリンエンジンウェルダー修理
製造業

こぼしたガソリンやエンジンオイルで劣化し、千切れてしまっていたエンジンマウントに使用してみた。ゴトゴトうるさかったのがえらく静かになりもっと早くに交換すればよかったわ~。

対象商品 : 41015895
2020-07-06
用途: 機械のメンテナンス (エンジンマウント)
製造業

現状のマウントに亀裂が入り、今回購入したものは寸法が同じで交換がスムーズでした。おかげでエンジン振動が伝わってこなくなり快適です。

対象商品 : 41015947
2020-07-04
用途: 業務用ミシンの防振対策
農・林・水産業

業務用ミシンの振動がひどくゴム材で一度対策してあるのですが振動があまり軽減できていなかったために、本商品に交換することになりました
想像通りの効果が期待できそうで満足です

対象商品 : 41015922
2018-05-03
用途: 5PSのエンジンマウント
有限会社 小林工務店

大きさもサイズも選べて便利です。耐久性はこれからですが取付に関してはつけやすいです。

対象商品 : 41015904
2016-03-02
用途: 油圧ポンプ

取り付けが容易である。

対象商品 : 41015956
2017-05-31
用途: 成形機の防振ゴム
製造業

既設の物が古くなって剥がれたので補修交換用として使用。
純正指定品だったので取付寸法等は問題なかった。
取引先の商社と比べて、取り寄せ運賃が掛からなかったのと即納だった分、モタロウの勝ち。
本体価格はそんなに違わなかった。

対象商品 : 41015956
2016-01-26
用途: ばんせいさく
製造業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする