EF0003 円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF0003 円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016297
EF0003 円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016297

円筒型防振ゴム EFタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法D1(Φmm)30
内容量1個注文コード41016297品番EF0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,870

a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)27寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)12寸法L(mm)22寸法l(mm)26許容荷重(kg)a方向/20、r方向/30形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム許容ねじり角度(deg)-静的ばね定数(kg/cm)a方向/170、r方向/1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41016351
2016-05-14
用途: 日野コンテッサのスタビライザーリンク
有限会社松崎自動車

日野コンテッサのスタビライザーリンクのブッシュに使用しました。
取り外した純正部品と全く同じサイズでした。
部品供給の途絶えた旧いクルマの整備には、こんなパーツがすぐに手に入るのがとても嬉しいです。

10が参考にしています
対象商品 : 41016351
2015-11-30
用途: オートバイの部品
株式会社山岸屋

固さも良く、気に入りました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする