曜日別特売
- アスリートシステム PLETSCHER 41016981

 

- アスリートシステム PLETSCHER 41016981
- アスリートシステム PLETSCHER 41016981
- アスリートシステム PLETSCHER 41016981
- アスリートシステム PLETSCHER 41016981
- アスリートシステム PLETSCHER 41016981
- アスリートシステム PLETSCHER 41016981
- アスリートシステム PLETSCHER 41016981
- アスリートシステム PLETSCHER 41016981

アスリートシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41016981品番-
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

バッグやバスケットをワンタッチ装着
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
Easy Fix対応でバッグやバスケットを簡単着脱
サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応)
スタンドとしての基本性能も充実しており、830gの軽量キャリアでありながら耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。
小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、自転車を押す時や持ちあげる時に便利な手持ちハンドル、リフレクター等を装着できるバックプレートも付属しています。

適合車種
車輪径26~28インチ
リアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること
リアサスペンションや障害物がないこと
仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ質量(g)830耐荷重(kg)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする