MSQA50L4-M9BAZ MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA50L4) SMC 41017016

※3-M07-4-MSQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA50L4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード41017016品番MSQA50L4-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥98,780販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
揺動角度(°)180リード線(m)5サイズ(mm)50オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-) Rc1/8ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする