UWT1V101MCL1GS ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン 41017069

UWT1V101MCL1GS ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン 41017069
UWT1V101MCL1GS ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン 41017069

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

(14件のレビュー)
取扱停止中
内容量1袋(10個)注文コード41017069品番UWT1V101MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
仕様
静電容量 = 100μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
高さ = 7.7mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2.2mm
構造 = 金属封入
シリーズ = WT
寿命 = 1000h
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: スズキ ツイン メーターの修理
その他業種

スズキツイン UA-EC22S のメーター修理です。
注文してすぐに届きました。
細かなハンダ付けですが、何とかなりました。
個数が10個で失敗しても大丈夫なので、心強かったです。
残りの6個は予備にします~(^^)

2025-09-29
用途: 軽トラ メーターパネルのコンデンサ交換
農・林・水産業

軽トラ アルトのスピードメータが動かなくなり、交換用に購入しました。
お値打ちに購入出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 41017069
2025-09-13
用途: メーターパネル修理

スズキキャリー(DA63T)のスピードメーター表示不良を直すのに購入。無事に修理完了出来ました。

2025-02-16
用途: スズキキャリーのスピードメーター修理に使用
有限会社三幸

昨年12月突然スピードメーター・走行距離・ガソリンメーターが作動不能に    
自分で修理出来ないかユーチュウブを見たところ同じ様な人が自分で修理を行ったと投稿! 早速コンデンサーをモノタロウで購入      
ユーチュウブを参考に自分で修理見事復活!修理代も浮いて大満足です。

2が参考にしています
2024-12-23
用途: 車のメンテナンス

ハンダ付けに少し技量がいりますが、ルーペなどを使用すると作業がはかどります。自分的には良い商品です。

1が参考にしています
2024-12-03
用途: 軽トラのメーターパネル
サービス業

軽トラのガソリン残量計、ODD表示などがでなくなり
検索するとこのコンデンサーで修理可能だとのこと。
交換後、きちんと表示されました。
安く修理でき大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 41017069
2024-12-08
用途: 軽トラックメーター基盤

ハンダ溶着したところ正常に動作しております。安価で良品、言うこと無し。

対象商品 : 41017069
2024-11-27
用途: 車両修理
自動車・二輪車・自転車関連業

スピードメーターの故障のためにコンデンサーを交換しました。
交換後は今まで通り動作し快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする