曜日別特売
MSQB100A-A90L-XN MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB100A) SMC 41017637

※3-M07-4-MSQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB100A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A90注文コード41017637品番MSQB100A-A90L-XN
参考基準価格(税別)¥70,950販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
角度調整範囲0~190°リード線(m)3サイズ(mm)100オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-XN) NPT1/8追記号(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする