UVY1V472MHD ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF ニチコン 41018024

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード41018024品番UVY1V472MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様
静電容量 = 4700μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm
高さ = 35.5mm
直径 = 16mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = VY
許容差(プラス) = 20%
ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41018024
2024-08-14
用途: PC用DACの修理
教育・研究機関

デジタル-アナログ変換機の電源部分のコンデンサーの交換に購入。交換前に容量を計測した所、4700μFちょうどであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする