UWD1C221MCL1GS ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF ニチコン 41019589

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41019589品番UWD1C221MCL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
仕様
静電容量 = 220μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
高さ = 7.7mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2.2mm
構造 = 金属封入
シリーズ = WD
寿命 = 5000h
アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする