※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
超硬ロータリーバー(円筒型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
13
1.6
2.4
3
4.8
6.4
6
7.9
9.5
11.1
13
15.9
19.1
25.4
刃長(mm)
25.4
6.4
12.7
15.9
19.1
25.4
カット名称
シングルカット
ダブルカット
ダブルカット(エンドカット付)
シングルカット(エンドカット付)
シングルカット
SYカット
アルミカット
アルミカット(エンドカット付)
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41020271
品番
A-1325-6-2
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃径(mm)
13
シャンク径(mm)
6
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
刃長(mm)
25.4
全長(mm)
70
形状
円筒型
カット名称
シングルカット