曜日別特売
C-0513-3-5 超硬ロータリーバー(円筒先丸型) ニコルソン 41020497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロータリーバー(円筒先丸型)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
シャンク径(mm)3
刃径(mm)4.8
刃長(mm)12.7
カット名称ダブルカット
内容量1本注文コード41020497品番C-0513-3-5
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
シャンク径(mm)3全長(mm)51刃長(mm)12.7刃径(mm)4.8材質先端/超硬、シャンク/スチール形状円筒先丸型カット名称ダブルカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41020454
2019-04-27
用途: エンジンの面取り

切れすぎてちょっと困りました。
もう少し目が細かいと良いかもしれない。

対象商品 : 41020481
2014-12-24
用途: 鉄製品のバリ取りに使用しました。

切れ味は良く、使いやすさは良好でした。たまに切削油を付けて使用した事によって、目詰り・切れ味の劣化は起きなかった。(使用時間30時間)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする