曜日別特売
F-0313-3-5 超硬ロータリーバー(砲弾型) ニコルソン 41021373

超硬ロータリーバー(砲弾型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(mm)3
刃径(mm)3
刃長(mm)12.7
カット名称ダブルカット
内容量1本注文コード41021373品番F-0313-3-5
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
刃径(mm)3シャンク径(mm)3材質超硬刃長(mm)12.7全長(mm)38形状砲弾型カット名称ダブルカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする