※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
超硬ロータリーバー(砲弾型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
シャンク径(mm)
3
3
6
刃径(mm)
4.8
3
4.8
6.4
6
7.9
9.5
11.1
12.7
15.9
刃長(mm)
12.7
6.4
12.7
15.9
19.1
25.4
カット名称
ダブルカット
ダブルカット
シングル
SYカット
シングルカット
アルミカット
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021391
品番
F-0513-3-5
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃径(mm)
4.8
シャンク径(mm)
3
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
刃長(mm)
12.7
全長(mm)
51
形状
砲弾型
カット名称
ダブルカット