曜日別特売
F-1625-6-1 超硬ロータリーバー(砲弾型) ニコルソン 41021653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロータリーバー(砲弾型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
刃径(mm)15.9
刃長(mm)25.4
カット名称アルミカット
内容量1本注文コード41021653品番F-1625-6-1
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
刃径(mm)15.9シャンク径(mm)6材質先端/超硬、シャンク/スチール刃長(mm)25.4全長(mm)70形状砲弾型カット名称アルミカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする