曜日別特売
SCS220AJTLL ローム, ショットキーバリアダイオード, 20A, 650V, 3+Tab-Pin D2PAK (TO-263) ROHM 41021759

ローム, ショットキーバリアダイオード, 20A, 650V, 3+Tab-Pin D2PAK (TO-263)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41021759
品番
SCS220AJTLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 650V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
ダイオードテクノロジー = SiCショットキー
ピン数 = 3+Tab
最大順方向降下電圧 = 1.63V
長さ = 10.1mm
幅 = 10.1mm
高さ = 4.5mm
ピーク逆回復時間 = 19ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 260A
SiCショットキーバリアダイオード、ローム. シリコンカーバイド(SiC)ショットキーバリアダイオードは、総容量性電荷量が小さく、スイッチング損失が抑制され、高速スイッチング動作が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする