※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
12.7
3
6.4
6
7.9
9.5
12.7
15.9
19.1
刃長(mm)
25.4
6.4
9.5
12.7
15.9
19.1
25.4
カット名称
シングルカット
ダブルカット
シングルカット
SYカット
アルミカット
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021845
品番
G-1325-6-2
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
70
刃長(mm)
25.4
刃径(mm)
12.7
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
砲弾先鋭型
カット名称
シングルカット