曜日別特売
G-1325-6-1 超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型) ニコルソン 41021854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロータリーバー(砲弾先鋭型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
刃径(mm)12.7
刃長(mm)25.4
カット名称アルミカット
内容量1本注文コード41021854品番G-1325-6-1
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
シャンク径(mm)6全長(mm)70刃長(mm)25.4刃径(mm)12.7材質先端/超硬、シャンク/スチール形状砲弾先鋭型カット名称アルミカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41021705
2020-06-27
用途: カーテンレール加工
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

非常に工作しやすく又クオリティーもいい問題無しな工具です
良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする