H-0819-6-2 超硬ロータリーバー(炎型) ニコルソン 41021976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロータリーバー(炎型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
刃径(mm)7.9
刃長(mm)19.1
カット名称シングルカット
内容量1本注文コード41021976品番H-0819-6-2
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
シャンク径(mm)6全長(mm)64刃長(mm)19.1刃径(mm)7.9材質先端/超硬、シャンク/スチール形状炎型カット名称シングルカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする