K-0302-3-5 超硬ロータリーバー(円錐型90°) ニコルソン 41022091

超硬ロータリーバー(円錐型90°)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シャンク径(mm)3
刃径(mm)3
カット名称ダブルカット
材質超硬
内容量1本注文コード41022091品番K-0302-3-5
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
シャンク径(mm)3全長(mm)38刃長(mm)-刃径(mm)3材質超硬形状円錐型90°カット名称ダブルカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする