ニコルソン
超硬ロータリーバー(円錐型90°)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
シャンク径(mm)
3
3
6
刃径(mm)
3
3
6.4
6
9.5
12.7
15.9
19.1
カット名称
シングルカット
ダブルカット
シングルカット
材質
超硬
超硬
先端/超硬、シャンク/スチール
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022107
品番
K-0302-3-2
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
3
全長(mm)
38
刃長(mm)
-
刃径(mm)
3
材質
超硬
形状
円錐型90°
カット名称
シングルカット