※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコルソン
超硬ロータリーバー(円錐型90°)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
9.5
3
6.4
6
9.5
12.7
15.9
19.1
カット名称
ダブルカット
ダブルカット
シングルカット
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
超硬
先端/超硬、シャンク/スチール
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022143
品番
K-1005-6-5
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
49
刃長(mm)
-
刃径(mm)
9.5
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
形状
円錐型90°
カット名称
ダブルカット