ニコルソン
超硬ロータリーバー(逆テーパー型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シャンク径(mm)
3
3
6
刃径(mm)
6.4
2.4
3
6.4
6
12.7
刃長(mm)
6.4
3.2
6.4
12.7
カット名称
シングルカット
ダブルカット
ダブルカット(エンドカット付)
シングルカット(エンドカット付)
シングルカット
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41022764
品番
N-0606-3-2
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃径(mm)
6.4
シャンク径(mm)
3
材質
先端/超硬、シャンク/スチール
刃長(mm)
6.4
全長(mm)
44
形状
逆テーパー型
カット名称
シングルカット