曜日別特売
MSQB2AE-F8BL MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQB2AE) SMC 41023754

※3-M07-4-MSQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQB2AE)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類F8B注文コード41023754品番MSQB2AE-F8BL
参考基準価格(税別)¥34,210販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
角度調整範囲0~190°リード線(m)(L) 3サイズ(mm)2オートスイッチ種類F8Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(E) 正面ポート追記号(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする