曜日別特売
WA2219 ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 41027971

WA2219 ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 41027971
WA2219 ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 41027971
WA2219 ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 41027971
WA2219 ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 41027971

ゴムコードコネクタボディ 2P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41027971品番WA2219
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125Vタイプ圧着端子結線可否○温度上昇30℃以下開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)適合電線(mm2)1.25・2保持力(N)10~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする